Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

DICK Tourniermesser 7 cm "Red Spirit"

Artikelnummer
Z19782168
EAN
4009215167122
Herstellernummer
81746072
Marke
DICK
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
41,99 € 35,29 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19782168
EAN
4009215167122
Herstellernummer
81746072
Marke
DICK

Technische Daten

Artikel enthält Holzja
BezeichnungTourniermesser
Breite22.000 Millimeter
Bruttobreite68.000 Millimeter
Bruttogewicht.138 Kilogramm
Bruttohöhe28.000 Millimeter
Bruttolänge290.000 Millimeter
Bruttotiefe25.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
Farberot
Gewicht.060 Kilogramm
GriffmaterialPOM Polyoxymethylen
Höhe18.100 Millimeter
Internet BildunterschriftTourniermesser 7 cm "Red Spirit"
Klingenlänge7 cm
KlingenmaterialStahl X50CrMoV15
Länge195.000 Millimeter
Rostfreija
Schneidhärte56 °
SeriennameRed Spirit
Werks-Nr.81746072
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

DICK
Tourniermesser 7 cm "Red Spirit"

  • kompromisslos auf Schärfe ausgelegt
  • die Klingen werden extrem schlank ausgeschliffen und zusätzlich die Schneide noch poliert
  • runder, typisch asiatisch anmutender Griff des Messers besitzt eine außergewöhnliche Haptik
  • sind einfach zu führen und erzeugen einen atemberaubend sauberen Schnitt
  • Schneidgut wird weder gequetscht noch gebrochen, so dass wertvolle Aromastoffe erhalten bleiben
  • Griff liegt perfekt in der Hand und erfüllt optimal alle ergonomischen
    Anforderungen von Profiköchen und ambitionierten Hobbyköchen – ein besonders wichtiger Vorteil bei intensivem Gebrauch
  • hochlegierter, rostfreier Stahl für lange Schnitthaltigkeit
  • hohe Balance durch perfekte Gewichtsverteilung
  • Zwinge und Endstück aus rostfreiem Edelstahl
  • rutschfester Griff aus hochwertigem Kuntststoff
  • lasergeprüfte Schneidengeometrie mit Polierabzug
  • symmetrische, runde Form für komfortable und harmonische Führung
  • mit dem handlichen Messer schneiden, schälen oder richten Sie Obst und Gemüse an
  • geschwungene Klinge ist dem Schneidgut angepasst und ermöglicht zügiges und effektives Arbeiten
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente