Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

DICK Tourniermesser 7 cm "Serie 1905"

Artikelnummer
Z19835708
EAN
4009215092783
Herstellernummer
81946072
Marke
DICK
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
55,99 € 47,05 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19835708
EAN
4009215092783
Herstellernummer
81946072
Marke
DICK

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführung-
BezeichnungTourniermesser
Breite20.700 Millimeter
Bruttobreite66.000 Millimeter
Bruttogewicht.157 Kilogramm
Bruttohöhe38.000 Millimeter
Bruttolänge288.000 Millimeter
Bruttotiefe25.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
Gewicht.060 Kilogramm
GriffmaterialPOM Polyoxymethylen
Höhe12.500 Millimeter
Internet BildunterschriftTourniermesser 7 cm "Serie 1905"
Klingenlänge7 cm
KlingenmaterialStahl X50CrMoV15
Länge171.000 Millimeter
Rostfreija
Schneidhärte56 °
Serienname1905
Werks-Nr.81946072
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

DICK
Tourniermesser 7 cm "Serie 1905"

  • exklusive Designer-Serie verknüpft Tradition und Innovation
  • Klinge ist schlank angeschliffen und optimal ausbalanciert
  • hohe Schnitthaltigkeit durch deutschen High-End-Chromstahl "XCrMoVMn"
  • absolute Schärfe durch zweifachen Abzug und Polieren
  • lasergeprüfte Schneidengeometrie und schnittige Messerklinge
  • Halbkropf-Fingerschutz für einfaches Nachschärfen
  • unverwechselbare Stahlringe, hygienisch ohne Spalt untrennbar mit dem Kunststoff verbunden
  • zum Schneiden, Schälen oder Obst und Gemüse anrichten
  • geschwungene Klinge ist dem Schneidgut angepasst und ermöglicht zügiges und effektives Arbeiten
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente