Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

DICK Tranchiermesser 21 cm "Serie 1905"

Artikelnummer
Z19787716
EAN
4009215084191
Herstellernummer
81956212
Marke
DICK
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
83,99 € 70,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19787716
EAN
4009215084191
Herstellernummer
81956212
Marke
DICK

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführung-
BezeichnungTranchiermesser
Breite31.000 Millimeter
Bruttobreite86.000 Millimeter
Bruttogewicht.333 Kilogramm
Bruttohöhe36.000 Millimeter
Bruttolänge367.000 Millimeter
Bruttotiefe33.000 Millimeter
Bruttovolumen.002 Kubikmeter
Gewicht.296 Kilogramm
GriffmaterialPOM Polyoxymethylen
Höhe18.000 Millimeter
Internet BildunterschriftTranchiermesser 21 cm "Serie 1905"
Klingenlänge21 cm
KlingenmaterialStahl X50CrMoV15
Länge335.500 Millimeter
Rostfreija
Schneidhärte56 °
Serienname1905
Werks-Nr.81956212
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

DICK
Tranchiermesser 21 cm "Serie 1905"

  • exklusive Designer-Serie verknüpft Tradition und Innovation
  • Klinge ist schlank angeschliffen und optimal ausbalanciert
  • hohe Schnitthaltigkeit durch deutschen High-End-Chromstahl "XCrMoVMn"
  • absolute Schärfe durch zweifachen Abzug und Polieren
  • lasergeprüfte Schneidengeometrie und schnittige Messerklinge
  • Halbkropf-Fingerschutz für einfaches Nachschärfen
  • unverwechselbare Stahlringe, hygienisch ohne Spalt untrennbar mit dem Kunststoff verbunden
  • scharfe und schlanke Klinge schneidet problemlos Fleisch wie Schinken und Braten in präzise, dünne Scheiben und reduziert das Auslaufen von schmackhaftem Bratensaft
  • auch große Stücke sind für das Tranchiermesser und seine Schärfe kein Problem
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente