Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

DICK Tranchiermesser 21 cm "Serie 1905"

Artikelnummer
Z19832393
EAN
4009215171013
Herstellernummer
81955212
Marke
DICK
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
86,99 € 73,10 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19832393
EAN
4009215171013
Herstellernummer
81955212
Marke
DICK

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungWellenschliff
BezeichnungTranchiermesser
Breite31.000 Millimeter
Bruttobreite87.000 Millimeter
Bruttogewicht.329 Kilogramm
Bruttohöhe38.000 Millimeter
Bruttolänge369.000 Millimeter
Bruttotiefe33.000 Millimeter
Bruttovolumen.002 Kubikmeter
Gewicht.296 Kilogramm
GriffmaterialPOM Polyoxymethylen
Höhe18.000 Millimeter
Internet BildunterschriftTranchiermesser 21 cm "Serie 1905"
Klingenlänge21 cm
KlingenmaterialStahl X50CrMoV15
Länge335.500 Millimeter
Rostfreija
Schneidhärte56 °
Serienname1905
Werks-Nr.81955212
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

DICK
Tranchiermesser 21 cm "Serie 1905"

  • exklusive Designer-Serie verknüpft Tradition und Innovation
  • Klinge ist schlank angeschliffen und optimal ausbalanciert
  • hohe Schnitthaltigkeit durch deutschen High-End-Chromstahl "XCrMoVMn"
  • absolute Schärfe durch zweifachen Abzug und Polieren
  • lasergeprüfte Schneidengeometrie und schnittige Messerklinge
  • Halbkropf-Fingerschutz für einfaches Nachschärfen
  • unverwechselbare Stahlringe, hygienisch ohne Spalt untrennbar mit dem Kunststoff verbunden
  • schneiden Sie Braten, Fleisch und Schinken in perfekte, dünne Scheiben
  • gezackter Wellenschliff schneidet Krusten, z.B. beim Braten, einfach und schnell
  • auch bei Obst und Gemüse mit fester Schale ermöglicht der Wellenschliff ein müheloses Schneiden
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente