Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

DICK Universalmesser 26 cm "Serie 1905" Wellenschliff

Artikelnummer
Z19827933
EAN
4009215084177
Herstellernummer
81951262
Marke
DICK
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
106,99 € 89,91 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19827933
EAN
4009215084177
Herstellernummer
81951262
Marke
DICK

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungWellenschliff
BezeichnungUniversalmesser
Breite50.000 Millimeter
Bruttobreite87.000 Millimeter
Bruttogewicht.446 Kilogramm
Bruttohöhe36.000 Millimeter
Bruttolänge489.000 Millimeter
Bruttotiefe27.000 Millimeter
Bruttovolumen.002 Kubikmeter
Gewicht.272 Kilogramm
GriffmaterialPOM Polyoxymethylen
Höhe18.700 Millimeter
Internet BildunterschriftUniversalmesser 26 cm "Serie 1905"
Klingenlänge26 cm
KlingenmaterialStahl X50CrMoV15
Länge407.200 Millimeter
Rostfreija
Schneidhärte56 °
Serienname1905
Werks-Nr.81951262
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

DICK
Universalmesser 26 cm "Serie 1905"

  • exklusive Designer-Serie verknüpft Tradition und Innovation
  • Klinge ist schlank angeschliffen und optimal ausbalanciert
  • hohe Schnitthaltigkeit durch deutschen High-End-Chromstahl "XCrMoVMn"
  • absolute Schärfe durch zweifachen Abzug und Polieren
  • lasergeprüfte Schneidengeometrie und schnittige Messerklinge
  • Halbkropf-Fingerschutz für einfaches Nachschärfen
  • unverwechselbare Stahlringe, hygienisch ohne Spalt untrennbar mit dem Kunststoff verbunden
  • Klinge eignet sich ideal zum Schneiden von Braten mit Krusten, Brot, Torten sowie Obst und Gemüse mit harten Schalen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente