Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

DICK Usaba 18 cm "Red Spirit"

Artikelnummer
Z19789474
EAN
4009215163599
Herstellernummer
81743182
Marke
DICK
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
71,99 € 60,50 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19789474
EAN
4009215163599
Herstellernummer
81743182
Marke
DICK

Technische Daten

Artikel enthält Holzja
AusführungKullenschliff
BezeichnungUsaba
Breite46.200 Millimeter
Bruttobreite102.000 Millimeter
Bruttogewicht.369 Kilogramm
Bruttohöhe36.000 Millimeter
Bruttolänge435.000 Millimeter
Bruttotiefe25.000 Millimeter
Bruttovolumen.002 Kubikmeter
Farberot
Gewicht.212 Kilogramm
GriffmaterialPOM Polyoxymethylen
Höhe25.500 Millimeter
Internet BildunterschriftUsaba 18 cm "Red Spirit"
Klingenlänge18 cm
KlingenmaterialStahl X50CrMoV15
Länge317.000 Millimeter
Rostfreija
Schneidhärte56 °
SeriennameRed Spirit
Werks-Nr.81743182
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

DICK
Usaba 18 cm "Red Spirit"

  • kompromisslos auf Schärfe ausgelegt
  • die Klingen werden extrem schlank ausgeschliffen und zusätzlich die Schneide noch poliert
  • runder, typisch asiatisch anmutender Griff des Messers besitzt eine außergewöhnliche Haptik
  • sind einfach zu führen und erzeugen einen atemberaubend sauberen Schnitt
  • Schneidgut wird weder gequetscht noch gebrochen, so dass wertvolle Aromastoffe erhalten bleiben
  • Griff liegt perfekt in der Hand und erfüllt optimal alle ergonomischen
    Anforderungen von Profiköchen und ambitionierten Hobbyköchen – ein besonders wichtiger Vorteil bei intensivem Gebrauch
  • hochlegierter, rostfreier Stahl für lange Schnitthaltigkeit
  • hohe Balance durch perfekte Gewichtsverteilung
  • Zwinge und Endstück aus rostfreiem Edelstahl
  • rutschfester Griff aus hochwertigem Kuntststoff
  • lasergeprüfte Schneidengeometrie mit Polierabzug
  • symmetrische, runde Form für komfortable und harmonische Führung
  • Kochmesser für Gemüse, Kräuter, Obst, Fisch und Fleisch
  • Das Usuba zeichnet sich durch eine dünne Klinge mit keilförmigem Anschliff aus
  • spitzes Klingenende dient zum Dekorieren
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente