Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

DICKie Dyer Demontageschlüssel mit Quergriffen, 2-tlg. Satz

Artikelnummer
Z21914990
EAN
5024763190254
Herstellernummer
671491
Marke
DICKie Dyer
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
10,99 € 9,47 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21914990
EAN
5024763190254
Herstellernummer
671491
Marke
DICKie Dyer

Technische Daten

Typenbezeichnung4 x 185 mm u. 5 x 185 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Klingen aus gehärtetem S2-Stahl. Lange, verchromte Sechskant-Kugel-köpfe u. kurze, flache Sechskantenden. Ergonomische Quergriffe aus Polypropylen. Sechskant-Kugelköpfe erleichtern u. beschleunigen das Einsetzen u. winkliges Verschrauben. Kürzere Sechskantenden dienen zum Eindrehen mit höherem Anzugsmoment. Für Wartungsarbeiten an Heizungspumpen u. -kesseln. Größen: 4 x 185 mm u. 5 x 185 mm.,Aus gehärtetem S2-Stahl mit verchromten Sechskant-Kugelköpfen und kurzen, flachen Sechskantenden,Ergonomisch geformte Quergriffe aus Polypropylen und Magnetspitzen,Sechskant-Kugelköpfe erleichtern und beschleunigen das Einsetzen und winkliges Verschrauben,Die kürzeren Sechskantenden dienen zum Eindrehen mit höherem Anzugsmoment,Größen: 4 x 185 mm und 5 x 185 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente