Bügelmessschr. DIGI o.D. 25- 50mm FORMAT

Artikelnummer: Z00297291
EAN: 4317784521260
Herstellernummer: 4317784521260
FORMAT
Bügelmessschr. DIGI o.D. 25- 50mm FORMAT
Inkl. Steuern: 113,53 € VE 1 Stück Netto 95,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Digitale Bügelmessschraube, Genauigkeit nach Werksnorm Ausführung: Messflächen hartmetallbestückt, mit Gefühlsratsche, Klemmhebel und Handwärmeschutz. Schutzart IP 54. Lieferung im Kunststoffetui. Funktion: Ein- und Ausschaltung, mm/inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, automatischer Abschaltung. Lieferumfang: Mit Einstellmaß ab Messbereich 25 mm. Hinweis: Ersatzbatterie (siehe Bestell-Nr. 4027 2032). Attribute: Ablesung: 0,001 mm, Messbereich: 25-50 mm, Spindel-Ø: 6,5 mm, Spindelsteigung: 0,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ablesung (mm) 0,001
Steigung (mm) 0,5
Spindel-Ø (mm) 6,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen