Signalkabel 6-polig rund U-WAVE (Fußschalteranschluss), 02AZE140E

Artikelnummer: Z00428799
Signalkabel 6-polig rund U-WAVE (Fußschalteranschluss), 02AZE140E
Inkl. Steuern: 162,63 € VE 1 Stück Netto 136,66 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

rund, 6 Pins, ohne Datataste

Für digitale MITUTOYO-Messgeräte. Bei den digitalen Messgeräten ist die Nummer des jeweils passenden Kabels mit angegeben.

Rund, 6 Pins, ohne Datataste. Stecker = Form E.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modell / Länge U-WAVE mit Fußschalteranschluss / 160 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen