Bügelmessschr. Digi IP54 50- 75mm TESA

Artikelnummer: Z00297300
EAN: 4332163800293
Herstellernummer: 06030022
TESA
Bügelmessschr. Digi IP54 50- 75mm TESA
Inkl. Steuern: 528,57 € VE 1 Stück Netto 444,18 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ohne Datenausgang Bügelmessschr. Digi IP54 50- 75mm TESA.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ablesung (mm) 0,001
Steigung (mm) 0,5
Spindel-Ø (mm) 6,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen