Laser-Wasserwaage PLL 1 P

Artikelnummer: Z00183562
EAN: 3165140710862
Herstellernummer: 0603663300
Bosch
Laser-Wasserwaage PLL 1 P
UVP: 40,00 €   - Sie sparen 19%
Inkl. Steuern: 32,55 € VE 1 Stück Netto 27,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Laser-Wasserwaage PLL 1 P, die Laser-Wasserwaage für die Hosentasche, praktische Verwendung als Lasernivellierer oder als normale Wasserwaage, die flexible Wandhalterung für alle Oberflächen ermöglicht bequemes Arbeiten, integrierter Punktlaser, der Höhen im Raum exakt überträgt, exakte Positionierung des Lasers durch Feinjustierung auf der Wandhalterung, horizontale, vertikale oder diagonale Laserlinien sowie Punktlaser, hochwertige, helle Laserdioden für eine besonders gut sichtbare Laserlinie und Laserpunkt, Arbeitsbereich bis zu 5 m (Laserlinie) und 20 m (Laserpunkt), klein und handlich im modernen Design, Batterie, Wandhalterung

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Produktart Laser-Wasserwaage
Mit Umschlagmessung false
Messgenauigkeit (mm/m) 0.5
Messfläche gefräst false
Lotfunktion nein
Laserreichweite (m) 20
Stativ-Gewinde 1/4"
Laserdiode Laserlinie (nm) 635
Artikeltyp Messtechnik
Systemgenauigkeit false
Werkstoff aluminium
Wellenlänge (Nm) 650
Volumen (dm³) 2.447
Laserdiode Laserpunkt (nm) 650
Laser-Funktion wählbar ja
Arbeitsbereich Laserpunkt (m) 20
Arbeitsbereich Laserlinie (m) 5
Anzahl der Winkellibellen (St) 0
Anzahl der Vertikallibellen (St) 1
Anzahl der Messflächen (St) 2
Anzahl der Horizontallibellen (St) 1
Abmessung Länge (mm) 233
Abmessung Höhe (mm) 75
Abmessung Breite (mm) 140
Batterie 2 x 1,5-V-LR03 (AAA)
Länge (cm) 15.4
Im Set mit Stativ nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen