Digital Messuhr ABSOLUTE DIGIMATIC ID-B IP 66, Mb 5,0 mm 543-585

Artikelnummer: Z00424733
Mitutoyo
Digital Messuhr ABSOLUTE DIGIMATIC ID-B IP 66, Mb 5,0 mm 543-585
Inkl. Steuern: 420,22 € VE 1 Stück Netto 353,13 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Digitale Messuhren DIGIMATIC ID-B + ID-N, IP 66 ABSOLUTE

Speziell zum Einbau in Vorrichtungen mit beengten Platzverhältnissen. Flexible Einbaumöglichkeiten durch umschaltbare Orientierung der Anzeige 0°/180°.

- LCD-Display 6,5 mm - Messeinsatz mit HM-Kugel M2,5 x 0,45 mm - Mit Datenausgang Inkl. Batterie SR44/1,5 V. Batterielebensdauer: ca. 7.000 Std.

Funktionen: ON/OFF, ZERO/ABS, PRESET, Toleranzanzeige Gut/Ausschuss, Umschaltung der Zählrichtung, Signaleingang Digimatic (aufrufen PRESET oder Nullstellung von extern).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ziffernschritt umschaltbar (mm) 0,001/0,01
Fehlergrenze mm 0,004/0,02
Messkraft (N) 2,0
Messspanne mm 5,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen