Digital Messuhr ABSOLUTE DIGIMATIC ID-N IP 66, Mb 12,7 mm 543-570

Artikelnummer: Z00424734
Digital Messuhr ABSOLUTE DIGIMATIC ID-N IP 66, Mb 12,7 mm 543-570
Inkl. Steuern: 294,29 € VE 1 Stück Netto 247,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Digitale Messuhren DIGIMATIC ID-B + ID-N, IP 66 ABSOLUTE

Speziell zum Einbau in Vorrichtungen mit beengten Platzverhältnissen. Flexible Einbaumöglichkeiten durch umschaltbare Orientierung der Anzeige 0°/180°.

- LCD-Display 6,5 mm - Messeinsatz mit HM-Kugel M2,5 x 0,45 mm - Mit Datenausgang Inkl. Batterie SR44/1,5 V. Batterielebensdauer: ca. 7.000 Std.

Funktionen: ON/OFF, ZERO/ABS, PRESET, Toleranzanzeige Gut/Ausschuss, Umschaltung der Zählrichtung, Signaleingang Digimatic (aufrufen PRESET oder Nullstellung von extern).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ziffernschritt umschaltbar (mm) 0,01
Fehlergrenze mm 0,03
Messkraft (N) 2,5
Messspanne mm 12,7
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen