Innenmessgeräte-Satz mit digitaler Messuhr, Mb 18-150 mm, 511-925

Artikelnummer: Z00445624
Innenmessgeräte-Satz mit digitaler Messuhr, Mb 18-150 mm, 511-925
Inkl. Steuern: 985,18 € VE 1 Satz Netto 827,88 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit digitaler Messuhr

Satz bestehend aus 3 Einzelgeräten Messbereich 18-35 / 35-60 / 50-150 mm.

- Feststehender Messbolzen aus Stahl - Beweglicher Taststift mit HM-Kugel - Zentrierbrücke ab 160 mm Messbereich schwenkbar Im Etui.

Mit digitaler Messuhr. Mit Datenausgang. Beim Einsatz der Messuhr in Verbindung mit 2-Punkt Innenmessgeräten für Bohrungen lässt sich der "Umkehrpunkt" (gesuchter Durchmesser) ohne Probleme beim "Durchpendeln" ermitteln. Der Istwert wird dabei durch die Peakholdfunktion gehalten und angezeigt.

Funktionen: ON/OFF, PRESET, DATA/HOLD, Toleranzanzeige Gut/Ausschuss, Min. Haltewert.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ziffernschrittwert (mm) 0,001
Anzahl der Messbolzen 26
Messtiefe ohne Verlängerung (mm) 100-150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen