Signalkabel U-WAVE (Fußschalteranschluss) für Messuhren ID-N/ID-B, 02AZE140G

Artikelnummer: Z00428794
Mitutoyo
Signalkabel U-WAVE (Fußschalteranschluss) für Messuhren ID-N/ID-B, 02AZE140G
Inkl. Steuern: 162,63 € VE 1 Stück Netto 136,66 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

gerade, ohne Datataste, mit Anschlussschrauben

Für digitale MITUTOYO-Messgeräte. Bei den digitalen Messgeräten ist die Nummer des jeweils passenden Kabels mit angegeben.

Gerade, ohne Datataste, mit Anschlussschrauben für Messuhren IP 66. Stecker = Form G.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modell / Länge U-WAVE mit Fußschalteranschluss / 160 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen