Messuhr Digico 705 MI 12,5mm x 0,001mm TESA

Artikelnummer: Z00297665
EAN: 4332163941651
Herstellernummer: 01930258
Messuhr Digico 705 MI 12,5mm x 0,001mm TESA
Inkl. Steuern: 629,22 € VE 1 Stück Netto 528,76 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Modell 705 MI Messuhr Digico 705 MI 12,5mm x 0,001mm TESA.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ablesung (mm) 0,001
Gehäuse-Ø (mm) 57
Schutzart IP 51
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen