Messuhr Interrapid 30,0mm 0,01 TESA

Artikelnummer: Z00297694
EAN: 4053569020534
Herstellernummer: 074111367
TESA
Messuhr Interrapid 30,0mm 0,01 TESA
Inkl. Steuern: 360,32 € VE 1 Stück Netto 302,79 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INTERAPID Messuhr Interrapid 30,0mm 0,01 TESA. Fühlhebelmessgeräte

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ablesung (mm) 0,01
Gehäuse-Ø (mm) 30,0
Messeinsatz mm 16,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen