Messuhr Interrapid 37,5mm 0,01 TESA

Artikelnummer: Z00297693
EAN: 4053569020527
Herstellernummer: 074111366
Messuhr Interrapid 37,5mm 0,01 TESA
Inkl. Steuern: 361,88 € VE 1 Stück Netto 304,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

INTERAPID Messuhr Interrapid 37,5mm 0,01 TESA. Fühlhebelmessgeräte

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ablesung (mm) 0,01
Gehäuse-Ø (mm) 37,5
Messeinsatz mm 16,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen