Kleinmessuhr Digico 12 0,001mm IP65 Modul TESA

Artikelnummer: Z00297656
EAN: 4332163802532
Herstellernummer: 01930132
TESA
Kleinmessuhr Digico 12 0,001mm IP65 Modul TESA
Inkl. Steuern: 534,74 € VE 1 Stück Netto 449,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

spritzwassergeschütztes Modell Kleinmessuhr Digico 12 0,001mm IP65 Modul TESA.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung mit Prüfzertifikat
Ablesung (mm) 0,001/0,01
Gehäuse-Ø (mm) 44
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen