HAZET Digitaler Mess-Schieber 2154N-20 · l: 234 mm

Artikelnummer: Z00351622
EAN: 4000896127696
Herstellernummer: 2154N-20
HAZET Digitaler Mess-Schieber 2154N-20 · l: 234 mm
UVP: 111,86 €   - Sie sparen 27%
Brutto Set-Preis 81,36 € Netto 68,37 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Mess-Bereich bis 150 mm
  • Mit Tiefenmess-Stab
  • Umschaltung von mm auf Zoll
  • Datenschnittstelle RS 232 C
    zur Datenerfassung
  • Ein-Ausschalter
  • Inkl. Batterie
  • Aus nichtrostendem Stahl
  • DIN 862
  • In Kunststoff-Kasten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht 299 Gramm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]