Digital Messschieber ABSOLUTE DIGIMATIC IP 67, Mb 150 mm, 500-709-11

Artikelnummer: Z00437408
Mitutoyo
Digital Messschieber ABSOLUTE DIGIMATIC IP 67, Mb 150 mm, 500-709-11
Inkl. Steuern: 216,60 € VE 1 Stück Netto 182,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ohne Datenausgang

- ABSOLUTE System zur betriebssicheren Messung - Staubdicht - Geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen im Wasser - Spritzwasserschutz für härtesten Einsatz unter Kühl- und Schmierstoffen - LCD-Anzeige 7,5 mm - Mit Feststellschraube oben Inkl. Batterie SR44/1,55 V, im Etui.

Funktionen: ORIGIN, AUTO POWER OFF.

Ohne Datenausgang.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ziffernschrittwert (mm) 0,01
Tiefenmaß Rund 1,9 mm
Schnabellänge (mm) 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen