Digital Messschieber ABSOLUTE DIGIMATIC SOLAR IP 67, Mb 150 mm, 500-772

Artikelnummer: Z00437410
Digital Messschieber ABSOLUTE DIGIMATIC SOLAR IP 67, Mb 150 mm, 500-772
Inkl. Steuern: 249,53 € VE 1 Stück Netto 209,69 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ABSOLUTE SOLAR IP 67

- ABSOLUTE System zur betriebssicheren Messung - Ab 60 Lux batterieloser Betrieb - LCD-Anzeige 7,5 mm - Mit Feststellschraube oben - Ohne Antriebsrolle - Ohne Datenausgang Im Etui.

Funktion: ORIGIN.

Weitere Messbereiche mit Datenausgang, mit Antriebsrollen und in Schutzart IP 67 auf Anfrage lieferbar.

ABSOLUTE SOLAR IP 67. - Mit schlaggeschütztem Gehäuse - Spannungsreserve bei unter 60 Lux Beleuchtungsstärke durch Kondensator

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ziffernschrittwert (mm) 0,01
Tiefenmaß Flach
Schnabellänge (mm) 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen