Quality Brand Digital Messschieber für Außensicherungsnuten, Mb 150 mm

Artikelnummer: Z00417611
EAN: 4250284776405
Quality Brand Digital Messschieber für Außensicherungsnuten, Mb 150 mm
Brutto Set-Preis 84,00 € Netto 70,59 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Digitale Messschieber für Außen- oder Innensicherungsnuten

- Rostfreier Stahl - Mit Feststellschraube oben Inkl. Batterie SR44/1,55 V, im Etui.

Funktionen: ON/OFF, ZERO, INCH/MM.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nutenmessung Außen
Ziffernschrittwert 0,01/0,0005
Schnabellänge 40 Millimeter
Maß t 5 Millimeter
Maß C mm 40
Maß B mm 1,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]