Mitutoyo Digital Messschieber DIGIMATIC AOS ABSOLUTE, Mb 150 mm, 500-203-30

Artikelnummer: Z00443012
Mitutoyo Digital Messschieber DIGIMATIC AOS ABSOLUTE, Mb 150 mm, 500-203-30
Brutto Set-Preis 190,28 € Netto 159,90 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Datenausgang

Ausgestattet mit dem AOS-Maßstab (Advanced Onsite Encoder) - dem Prinzip der elektromagnetischen Induktion. Verschmutzungen des Maßstabes (durch Wasser, Öl usw.) haben keinen Einfluss auf das Messergebnis.

- Rostfreier Stahl, gehärtet - ABSOLUTE System zur betriebssicheren Messung - Hochwertige Führungsflächen für leichtgängige Schieberbewegung - Extra großes LCD-Display mit 9 mm Ziffernhöhe - Mit Feststellschraube oben Inkl. Batterie SR 44/1,55 V, im Etui.

Funktionen: ON/OFF, ORIGIN, ZERO.

Mit Datenausgang.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefenmaß Rund 1,9 mm
Ziffernschrittwert 0,01 Millimeter
Schnabellänge 40 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]