Digital Messschieber DIGIMATIC AOS ABSOLUTE, Mb 150 mm, 500-158-30

Artikelnummer: Z00443013
Mitutoyo
Digital Messschieber DIGIMATIC AOS ABSOLUTE, Mb 150 mm, 500-158-30
Inkl. Steuern: 207,39 € VE 1 Stück Netto 174,28 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Datenausgang

Ausgestattet mit dem AOS-Maßstab (Advanced Onsite Encoder) - dem Prinzip der elektromagnetischen Induktion. Verschmutzungen des Maßstabes (durch Wasser, Öl usw.) haben keinen Einfluss auf das Messergebnis.

- Rostfreier Stahl, gehärtet - ABSOLUTE System zur betriebssicheren Messung - Hochwertige Führungsflächen für leichtgängige Schieberbewegung - Extra großes LCD-Display mit 9 mm Ziffernhöhe - Mit Feststellschraube oben Inkl. Batterie SR 44/1,55 V, im Etui.

Funktionen: ON/OFF, ORIGIN, ZERO.

Mit Datenausgang.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ziffernschrittwert (mm) 0,01
Tiefenmaß Rund 1,9 mm
Extras mit Antriebsrolle
Schnabellänge (mm) 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen