Digital Messschieber für Innensicherungsnuten, Mb 20-150 mm

Artikelnummer: Z00417612
EAN: 4250284776412
Digital Messschieber für Innensicherungsnuten, Mb 20-150 mm
Inkl. Steuern: 88,92 € VE 1 Stück Netto 74,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Digitale Messschieber für Außen- oder Innensicherungsnuten

- Rostfreier Stahl - Mit Feststellschraube oben Inkl. Batterie SR44/1,55 V, im Etui.

Funktionen: ON/OFF, ZERO, INCH/MM.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ziffernschrittwert (mm/inch) 0,01/0,0005
Schnabellänge (mm) 30
Nutenmessung Innen
Maß t (mm) 3
Maß C mm 30
Maß B mm 1,0
Maß A mm 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen