Quality Brand Digital Messschieber, Mb 150 mm

Artikelnummer: Z00424628
EAN: 4250284776108
Quality Brand Digital Messschieber, Mb 150 mm
Brutto Set-Preis 36,25 € Netto 30,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Digitale Messschieber

- Rostfreier Stahl, gehärtet - LCD-Anzeige 11 mm - Vierfachmessung: Außen-, Innen-, Tiefen- und Höhenmessung - Mit Feststellschraube oben Inkl. Batterie SR44/1,55 V, im Etui.

Funktionen: ON/OFF, ZERO, INCH/MM.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefenmaß Flach
Schnabellänge 40 Millimeter
Ziffernschrittwert 0,01/0,0005

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]