Winkelmesser Digit. 150mm HP

Artikelnummer: Z00299037
EAN: 4029713209964
Herstellernummer: 0425701
hp
Winkelmesser Digit. 150mm HP
Inkl. Steuern: 1.136,41 € VE 1 Stück Netto 954,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Digital Universal Winkelmesser Ausführung: Genauigkeit nach Werksnorm, aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube. Mit Datenausgang Opto RS 232. Lieferung im Holzetui. Funktion: Ein- und Ausschaltung, Genauigkeit: 1 Winkelminute bzw. 0,01 Winkelgrad. Anzeigedifferenz: ± 0,5 Winkelminute. Hinweis: Datenkabel Opto RS 232 (Bestell-Nr. 4025 0005). Attribute: Schiene: 150 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schiene mm 150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen