Winkelmesser, digital 40cm Laserliner

Artikelnummer: Z00299211
EAN: 4021563664016
Herstellernummer: 075.130A
Winkelmesser, digital 40cm Laserliner
Inkl. Steuern: 128,00 € VE 1 Stück Netto 107,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Digital-Winkelmessgerät ArcoMaster Ausführung: Robustes Aluminiumgehäuse mit je einer vertikalen und einer horizontalen Libelle, je einem beleuchteten LC-Display auf Vorder- und Rückseite sowie einem beidseitig auszieh- und klappbarem Messschenkel zur Winkelmessung an schlecht erreichbaren Stellen, Genauigkeit ± 0,1°. Die Anzeige beider Displays ist auf Knopfdruck um 180° drehbar. Automatische Abschaltung nach 3 Minuten, für Arbeiten ohne Sichtkontakt zum Display kann die Hold-Funktion (Messwertspeicher) eingesetzt werden, automatische Berechnung der Winkelhalbierenden. Anwendung: Zum einfachen Übertragen und Messen von Winkeln, auch an schwer erreichbaren Stellen. Lieferumfang: Digital-Winkelmessgerät ArcoMaster, Transporttasche und 2 Mignon-Batterien 1,5 V. Attribute: Gewicht: 0,8 kg, Messbereich: 0°-220° , Schenkellänge: 400 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht (kg) 0,8
Schenkellänge (mm) 400

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen