Digital ABSOLUTE DIGIMATIC Quick Mikrometer, Mb 0-30 mm, 293-661-10

Artikelnummer: Z00445622
Mitutoyo
Digital ABSOLUTE DIGIMATIC Quick Mikrometer, Mb 0-30 mm, 293-661-10
Inkl. Steuern: 444,87 € VE 1 Stück Netto 373,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ohne Datenausgang

Ohne Datenausgang. Präzises Messen bei hoher Verfahrgeschwindigkeit, Spindelvortrieb von 10 mm/U. Exakte Messungen auf empfindlichen Oberflächen, da mit nichtdrehender Spindel ausgestattet.

- Trommel-Ø 25 mm - Messspindel-Ø 6,35 mm, nichtdrehend, Spindelsteigung 10 mm - Große Ziffern 7,5 mm - Messflächen HM-bestückt - Batterielebensdauer ca. 3,5 Jahre bei 30 mm Messbereich Inkl. Batterie SR44/1,55 V, im Etui.

Funktionen: ON/OFF, ORIGIN, ZERO/ABS.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ziffernschrittwert (mm) 0,001
Fehlergrenzen (µm) 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen