3-Punkt Innenmessgerät DIGIMATIC HOLTEST IP65, Mb 87-100 mm, 468-173

Artikelnummer: Z00437601
3-Punkt Innenmessgerät DIGIMATIC HOLTEST IP65, Mb 87-100 mm, 468-173
Inkl. Steuern: 1.561,99 € VE 1 Stück Netto 1.312,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

DIGIMATIC-HOLTEST IP 65

- Messflächen titanbeschichtet - Konus- und Kontaktpunkte aus Hartmetall - Messungen bis fast zum Grund der Bohrung möglich, es verbleibt lediglich ein Freimaß - 6-stellige LCD-Anzeige Inkl. Einstellschlüssel, ohne Einstellringe, im Etui.

Funktionen: ZERO/ABS, PRESET, HOLD, LOCK, AUTO POWER OFF.

Dreipunkt-Innen-Feinmessgerät "HOLTEST": - In drei Linien berührt das Gerät die Wandung der zu messenden Bohrung - Dieses System erleichtert die Handhabung und erhöht aufgrund seiner drei, unter dem Winkel von 120° angebrachten Messbolzen, die Messgenauigkeit gegenüber den traditionellen Zweipunkt-Innen-Feinmessgeräten - Das Drehen der Ratsche bewirkt selbsttätiges Zentrieren des "HOLTEST"-Gerätes in der Bohrung - Lieferung mit Werkszertifikat

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ziffernschrittwert (mm) 0,001
Freimaß (mm) 0,3
Messtiefe ohne + mit Verlängerung (mm) 105/255
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen