3-Punkt Innenmessgerät DIGIMATIC BOREMATIC, Mb 25-30 mm, 568-367

Artikelnummer: Z00437616
3-Punkt Innenmessgerät DIGIMATIC BOREMATIC, Mb 25-30 mm, 568-367
Inkl. Steuern: 1.601,20 € VE 1 Stück Netto 1.345,55 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

einzeln

Mit drehbarer Digital-Anzeige. Weltweit einzigartiges elektronisches Dreipunkt-Innen-Feinmessgerät mit eingebautem absoluten Maßstab.

- Messflächen titanbeschichtet - Konus- und Kontaktpunkte aus Hartmetall - Messungen bis fast zum Grund der Bohrung möglich, es verbleibt lediglich ein Freimaß - 6-stellige LCD-Anzeige drehbar - Mit Datenausgang Inkl. Einstellschlüssel, ohne Einstellringe, im Etui.

Funktionen: ON/OFF, ZERO/ABS, PRESET, DATA/HOLD, LOCK, Toleranzeingabe.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ziffernschrittwert (mm) 0,001
Fehlergrenzen (mm) 0,006
Freimaß (mm) 0,3
Messtiefe (L) ohne / mit Verlängerung (mm) 58,2 / 208,2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen