3-Punkt Innenmessgeräte-Satz DIGIMATIC HOLTEST, Mb 6-12 mm, 468-971

Artikelnummer: Z00437606
Mitutoyo
3-Punkt Innenmessgeräte-Satz DIGIMATIC HOLTEST, Mb 6-12 mm, 468-971
Inkl. Steuern: 2.112,37 € VE 1 Satz Netto 1.775,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sätze DIGIMATIC HOLTEST IP 65

- Messflächen titanbeschichtet - Konus- und Kontaktpunkte aus Hartmetall - Messungen bis fast zum Grund der Bohrung möglich, es verbleibt lediglich ein Freimaß - 6-stellige LCD-Anzeige - Eine Anzeigeneinheit mit austauschbaren Messköpfen Inkl. Einstellschlüssel, Einstellringe und Messtiefenverlängerung, im Holzetui.

Funktionen: ZERO/ABS, PRESET, HOLD, LOCK, AUTO POWER OFF.

Dreipunkt-Innen-Feinmessgerät "HOLTEST": - In drei Linien berührt das Gerät die Wandung der zu messenden Bohrung - Dieses System erleichtert die Handhabung und erhöht aufgrund seiner drei, unter dem Winkel von 120° angebrachten Messbolzen, die Messgenauigkeit gegenüber den traditionellen Zweipunkt-Innen-Feinmessgeräten - Das Drehen der Ratsche bewirkt selbsttätiges Zentrieren des "HOLTEST"-Gerätes in der Bohrung - Lieferung mit Werkszertifikat

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Messköpfe (mm) 3
Einstellringe (mm) 8,0/10,0
Freimaß (mm) 2,0
Messtiefen-Verlängerung (mm) 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen