5 Star 5Star™ Dokumentenbox Karton, blau, 90mm

Artikelnummer: Z00008649
EAN: 8412742813732
Herstellernummer: 101736
5 Star 5Star™ Dokumentenbox Karton, blau, 90mm
Inkl. Steuern: 4,15 € VE 1 Stück Netto 3,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Sammelbox aus sehr festem kaschiertem Karton (0,52 mm) • zum Aufbewahren und Archivieren von Ordnern, Zeitschriften oder losen Unterlagen • mit Gummizugverschluss und Beschriftungsschild • Maße: 250 x 345 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 345 x H 250 mm
Farbe blau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen