EXACOMPTA EXACOMPTA Dokumentenboxen CARTBOX/16016H, schwarz, 60mm, 700my

Artikelnummer: Z00018299
EAN: 3141871601600
Herstellernummer: 16016H
EXACOMPTA EXACOMPTA Dokumentenboxen CARTBOX/16016H, schwarz, 60mm, 700my
Inkl. Steuern: 2,95 € VE 1 Stück Netto 2,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• aus stabilem Manila-Karton • 3 Klappen und Gummizugverschluss für sicheren Transport • flach liegend angeliefert, einfache Montage

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 240 x H 320 mm
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen