EXACOMPTA Dokumentenboxen CARTBOX/18505H, blau, 25mm, 500my

Artikelnummer: Z00018295
EAN: 03141870501857
Herstellernummer: 18505H
EXACOMPTA
EXACOMPTA Dokumentenboxen CARTBOX/18505H, blau, 25mm, 500my
Inkl. Steuern: 2,15 € VE 1 Stück Netto 1,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• aus stabilem Manila-Karton • 3 Klappen und Gummizugverschluss für sicheren Transport • flach liegend angeliefert, einfache Montage

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe blau
Format B 240 x H 320 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen