EXACOMPTA Dokumentenbox Kristall/5982E, transparent, PP, 60mm, 700my

Artikelnummer: Z00016893
EAN: 03130630059820
Herstellernummer: 5982E
EXACOMPTA
EXACOMPTA Dokumentenbox Kristall/5982E, transparent, PP, 60mm, 700my
Inkl. Steuern: 7,35 € VE 1 Stück Netto 6,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• aus einem hochwertigem, wiederstandsfähigem PP mit Anti-Rutsch-Struktur • mit Gummizugverschluss • besonders stabil durch die vernieteten Klappen • Folienstärke: 800 my • Maße: B 240 x H 320 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe transparent
Format B 320 x H 240 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen