EXACOMPTA Dokumentenbox Linicolor/59772E, blau, PP, 40mm

Artikelnummer: Z00026039
EAN: 03130630597728
Herstellernummer: 59772E
EXACOMPTA
EXACOMPTA Dokumentenbox Linicolor/59772E, blau, PP, 40mm
Inkl. Steuern: 6,34 € VE 1 Stück Netto 5,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• aus transluzentem, hochwertigem gerilltem PP • mit schwarzen Gummizügen • Fassungsvermögen: 400 Blatt • Folienstärke: 800 my • Maße: B 240 x H 320 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe blau
Format B 240 x H 320 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen