HEFTFIX®,105 mm lang, Hartfolie sk, Loch 60+80mm, VE10 glasklar/2002010 105mm 10

Artikelnummer: Z00498853
EAN: 04000225014956
Herstellernummer: 2002010
HEFTFIX®,105 mm lang, Hartfolie sk, Loch 60+80mm, VE10 glasklar/2002010 105mm 10
Inkl. Steuern: 4,86 € VE 1 Packung Netto 4,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• selbstklebende Heftstreifen • zum Abheften von Unterlagen, die nicht gelocht werden dürfen • innovative Klebeabdeckung, dadurch leicht entfernbar • Lochabstand: 6 und 8 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format L 10,5 cm
Inhalt 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen