VELOFLEX Projekt-/Dokumententasche Crystal DIN A5/4550100 DIN A5 10 PP 2mm

Artikelnummer: Z00498776
EAN: 4000225062919
Herstellernummer: 4550100
VELOFLEX Projekt-/Dokumententasche Crystal DIN A5/4550100 DIN A5 10 PP 2mm
Brutto Set-Preis 6,14 € Netto 5,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Projekt-/Dokumententaschen Crystal, DIN A5, PP-Vollkunststoff, in Streifenoptik, passend für ca. 100 Blatt 80g Papier, mit abgeschrägter Klappe und Klettverschluss, transparent farblos, Inhalt: 10 Taschen pro Pack. 0,20mm Stärke

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 10
Format DIN A5
Grammatur 2mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]