Vor- u. Rückwärtsentgr. 6,0mm Z4 FORMAT

Artikelnummer: Z00290178
EAN: 4317784511179
Herstellernummer: 4317784511179
FORMAT
Vor- u. Rückwärtsentgr. 6,0mm Z4 FORMAT
Inkl. Steuern: 72,09 € VE 1 Stück Netto 60,58 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vor- und Rückwärtsentgrater Vor- u. Rückwärtsentgr. 6,0mm Z4 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 40
fz mm 0,014
Al, Al- und Mg-Leg. 230
D d1 gleich h8 mm 6
Gesamtlänge L1 mm 100
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 50
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Schneidenlänge l2 mm 0,5
Stähle bis 1000 N/mm2 80
Stähle bis 1400 N/mm2 60
Stähle bis 850 N/mm2 90
Gusseisenwerkstoffe 60
Hals-D d3 mm 3,9
Kupfer, Messing, Bronzen 150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen