Doppel-Gelenkschlüssel 12x13mm Gedore

Artikelnummer: Z00301445
EAN: 1234
Herstellernummer: 34-12x13
Doppel-Gelenkschlüssel 12x13mm Gedore
Inkl. Steuern: 31,82 € VE 1 Stück Netto 26,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Doppelgelenksteckschlüssel Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Verchromt, extra großer Schwenkbereich mit dünnwandigen Köpfen mit UnitDrive-Profil. Köpfe fein geschliffen. Schaft mit Bohrungen für Drehstifte. Hinweis: Drehstifte siehe (Bestell-Nr. 5716). Attribute: für Drehstift-Ø: 8 mm, Länge: 240 mm, Schlüsselweite: 12 x 13 mm, Steckschlüssel Innen-Ø: 18,0 mm, Steckschlüssel-Außen-Ø:: 19,2 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steckschlüssel Außen-D mm 19,2
Steckschlüssel Innen-D mm 18,0
Schlüsselweite (mm) 12 x 13
für Drehstift-D mm 8
Länge (mm) 240
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen