Doppel-Gelenkschlüssel UD-Profil 13x17 mm

Artikelnummer: Z00044995
EAN: 4010886629963
Herstellernummer: 6299600
Doppel-Gelenkschlüssel UD-Profil 13x17 mm
Inkl. Steuern: 32,61 € VE 1 Stück Netto 27,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt · Köpfe feingeschliffen · mit beweglichen Steckschlüsselenden · extra großer Schwenkbereich · mit Bohrungen für Drehstifte

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 13 x 17
Gesamtlänge (mm) 275
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen