Doppel-Gelenkschlüssel UD-Profil 17x19 mm

Artikelnummer: Z00045000
EAN: 4010886629994
Herstellernummer: 6299950
Doppel-Gelenkschlüssel UD-Profil 17x19 mm
Inkl. Steuern: 35,25 € VE 1 Stück Netto 29,62 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt · Köpfe feingeschliffen · mit beweglichen Steckschlüsselenden · extra großer Schwenkbereich · mit Bohrungen für Drehstifte

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 17 x 19
Gesamtlänge (mm) 315
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen