Doppel-Gelenksteckschlüssel 645-16X17 · s: 16 x 17 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 243.2 mm Ersatz- und Einzelteile

Artikelnummer: Z00351514
EAN: 4000896028122
Herstellernummer: 645-16X17
Doppel-Gelenksteckschlüssel 645-16X17 · s: 16 x 17 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 243.2 mm Ersatz- und Einzelteile
UVP: 44,27 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 35,07 € VE 1 Stück Netto 29,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Zum Einsatz bei engen Platzverhältnissen und Störkanten
  • Schwenkbare Doppel-6kt.-Steckschlüssel an beiden Seiten
  • Oberfläche: verchromt, Köpfe poliert

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 16 x 17
Schlüsselweite (s1) (mm) 16
Schlüsselweite (s2) (mm) 17
Durchmesser d1 (am Abtrieb) (mm) 23
Durchmesser d2 (am Antrieb) (mm) 24
Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant
Länge (mm) 243.2
Gesamtlänge (für eClass) 243.2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen