KS TOOLS CLASSIC Doppel-Gelenkschlüssel SW 14 x 15 mm

Artikelnummer: Z00485873
EAN: 4042146036815
Herstellernummer: 517.0304
KS TOOLS CLASSIC Doppel-Gelenkschlüssel SW 14 x 15 mm
Inkl. Steuern: 11,16 € VE 1 Stück Netto 9,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • mit Gelenk
  • extra großer Schwenkbereich
  • anwendbar bei engen Platzverhältnissen
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 214 Gramm
Profil2 metrisch
Schlüsselform 180° schwenkbarer Kopf
Außenmaß B2 20.9 Millimeter
Hauptkatalogseite K15I_046
Schlüsselweite in mm 14x15
Außenmaß B1 20.8 Millimeter
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil1 12-Kant
Gesamtlänge L in mm 245.0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen