CLASSIC Doppel-Gelenkschlüssel SW 16 x 17 mm

Artikelnummer: Z00485874
EAN: 4042146036822
Herstellernummer: 517.0305
CLASSIC Doppel-Gelenkschlüssel SW 16 x 17 mm
Inkl. Steuern: 11,04 € VE 1 Stück Netto 9,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • mit Gelenk
  • extra großer Schwenkbereich
  • anwendbar bei engen Platzverhältnissen
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselform 180° schwenkbarer Kopf
Profil2 metrisch
Profil1 12-Kant
Außenmaß B1 22.7 Millimeter
Schlüsselweite in mm 16x17
Gewicht in g 282 Gramm
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Außenmaß B2 23.8 Millimeter
Hauptkatalogseite K15I_046
Gesamtlänge L in mm 257.0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen