CLASSIC Doppel-Gelenkschlüssel, 21x23mm

Artikelnummer: Z00485877
EAN: 4042146036853
Herstellernummer: 517.0308
CLASSIC Doppel-Gelenkschlüssel, 21x23mm
Inkl. Steuern: 23,79 € VE 1 Stück Netto 19,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • mit Gelenk
  • extra großer Schwenkbereich
  • anwendbar bei engen Platzverhältnissen
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 12-Kant
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 21x23
Schlüsselform 180° schwenkbarer Kopf
Außenmaß B1 (mm) 27.7
Außenmaß B2 (mm) 32.0
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 492
Gesamtlänge L in mm 297.0
Hauptkatalogseite K15I_046
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen