CLASSIC Doppel-Gelenkschlüssel SW 8 x 9 mm

Artikelnummer: Z00485870
EAN: 4042146036785
Herstellernummer: 517.0301
CLASSIC Doppel-Gelenkschlüssel SW 8 x 9 mm
Inkl. Steuern: 8,43 € VE 1 Stück Netto 7,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • mit Gelenk
  • extra großer Schwenkbereich
  • anwendbar bei engen Platzverhältnissen
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite in mm 8x9
Außenmaß B1 12.3 Millimeter
Gewicht in g 91 Gramm
Profil1 12-Kant
Schlüsselform 180° schwenkbarer Kopf
Hauptkatalogseite K15I_046
Außenmaß B2 12.7 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 198.0
Profil2 metrisch
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen