CLASSIC Innensechskant-Doppel-Gelenkschlüssel, 3x4mm

Artikelnummer: Z00485891
EAN: 4042146165850
Herstellernummer: 517.0341
CLASSIC Innensechskant-Doppel-Gelenkschlüssel, 3x4mm
Inkl. Steuern: 12,17 € VE 1 Stück Netto 10,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • mit Gelenk
  • extra großer Schwenkbereich
  • anwendbar bei engen Platzverhältnissen
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Innen6-kant
ProfiltiefeT1 (mm) 5.8
ProfiltiefeT2 (mm) 4.5
Schlüsselweite in mm 3x4
Schlüsselform 180° schwenkbarer Kopf
Außenmaß B1 (mm) 12.0
Außenmaß B2 (mm) 12.0
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 90
Gesamtlänge L in mm 205.0
Hauptkatalogseite K15I_047
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen